VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Hjul, Polyuretan, Svingbar, Brems, 4 x 1-9 / 16 Tommer Størrelse | CE3AYP

VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 4 x 1-9/16 tommer størrelse

Vare: CE3AYP Modell: CST-AL-4x2SO-SWTB
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet400 lbs.
Hjulstørrelse4 "x 1 9 / 16"
Diameter4"
durometer75 Shore D
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde5 1 / 8 "
Materialepolyuretan
Total høyde5 1 / 8 "
Toppplate størrelse2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
typenSving med totalbrems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKapasitetHjulstørrelseDiameterdurometerHøydeSakToppplate størrelsePris
VESTIL CST-AL-4x2SO-R Caster, polyuretan, stiv, 4 x 1-9/16 tommers størrelse | CE3AYM CST-AL-4x2SO-RRigid400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Stiv Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x2SO-S Hjul, Polyuretan, Svingbar, 4 x 1-9 / 16 Tommer Størrelse | CE3AYN CST-AL-4x2SO-SSving400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svinghjul2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-R Hjul, Polyuretan, Stiv, 5 x 1-9 / 16 Tommer Størrelse | CE3AZD CST-AL-5x2SO-RRigid400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Stiv Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-S Hjul, Polyuretan, Svingbar, 5 x 1-9 / 16 Tommer Størrelse | CE3AZE CST-AL-5x2SO-SSving400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Svinghjul2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svivel, brems, 5 x 1-9/16 tommer størrelse | CE3AZF CST-AL-5x2SO-SWTBSving1100 lbs.6 "x 2"6"92 Shore A7 1 / 2 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 4 x 1-9/16 tommer størrelse