BALDOR MOTOR EJMM3554T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame | AJ6TAJ

BALDOR MOTOR EJMM3554T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 o/min, 1.5 hk, 3-fase, TEFC, 145JM ramme

På lager
Vare: AJ6TAJ Modell: EJMM3554T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps4.5-4.4/2.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment19.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145JM
Dreiemoment med full belastning4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.37 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor73
RevisjonD
RPM1760
Temp. Stige53 grader C
typen3526M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMM3554T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 9.4 LB-FT
    • Startstrøm: 18.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPMotor TypePris
BALDOR MOTOR EJMM2333T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-88 865 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2334T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256JM Ramme | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-101 812 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-93 797 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2506T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-11.0 A-3950M71 145 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2511T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, OPD, 256JM Ramme | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-14.3 A-3954M86 346 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-72 836 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2514T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-81 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3554T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 o/min, 1.5 hk, 3-fase, TEFC, 145JM ramme
25 558 NOK / enhet