Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURAC 50555 Hydrometerområde 0.820/0.890 | AF4WQF 9MJ92

DURAC 50555 Hydrometer Range 0.820/0.890

På lager
Vare: AF4WQF Modell: 50555Kryssreferanse: 9MJ92

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Nøyaktighet+/- 0.002
Lengde165mm
Område0.820/0.890
Skala.82-.89
Skala divisjoner0.001
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Område60 til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9025802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonertempTemp. OmrådePris
DURAC 50040 Api vanlig hydrometer | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 grader166mm59/71API0.260 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F-
RFQ
DURAC 50865 kalsiumkloridsalometre | AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% metningKalsiumklorid1%60 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F544NOK
DURAC 50870 kalsiumkloridsalometre | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000/1.80 Sp.Gr og -40/30 grader F frysepunktKalsiumklorid0.2 Sp.Gr. og 5 grader F frysepunkt60 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F513NOK
DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer | AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LUtkast til undersøkelse0.000560 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F1 090 NOK
DURAC 50850 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Prosent etter volum120 grader C60 til 60 grader F763NOK
DURAC 50855 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Prosent etter volum120 grader C60 til 60 grader F638NOK
DURAC 50800 saltlake, vanlig hydrometer | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Saltlake0.560 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 50555 Hydrometer Range 0.820/0.890
71NOK / enhet