Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UAT9 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.011 | AB3LVT

APPROVED VENDOR 1UAT9 skivefjær polypropylenbølge 17-7 Ph rustfritt stål 0.011

På lager
Vare: AB3LVT Modell: 1UAT9
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.133 "
For hullstørrelse7 / 16 "
For stangstørrelse1 / 4 "
Last @ avbøyning (kg)8
Materiale17-7 PH rustfritt stål
Total høyde0.275 "
Vårrate60 kg / tommer
Tykkelse0.011 "
typenPoly Wave kompresjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastFor hullstørrelseLast @ avbøyning (kg)Total høydeVårrateTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UAR6 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.008 | AB3LVE 1 UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 kg / tommer0.008 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAR7 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.008 | AB3LVF 1 UAR70.142 "3 / 8 "40.25 "28 kg / tommer0.008 "64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAR8 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.008 | AB3LVG 1 UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 kg / tommer0.008 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAR9 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.008 | AB3LVH 1 UAR90.255 "3 / 8 "40.45 "16 kg / tommer0.008 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAT1 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.011 | AB3LVJ 1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 kg / tommer0.011 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAT2 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.011 | AB3LVK 1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 kg / tommer0.011 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAT3 Disc Spring Polypropylene Wave 17-7 Ph rustfritt stål 0.011 | AB3LVL 1UAT30.148 "3 / 8 "70.35 "47 kg / tommer0.011 "79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAT9 skivefjær polypropylenbølge 17-7 Ph rustfritt stål 0.011
70NOK / enhet