NIBCO DWV-adapter


filtre
Body Material: Støpt bronse , Tilkoblingstype: C x MNPT , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
804 11 / 2
395 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "236NOK
B
802 11 / 2
577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "294NOK
A
804
577 psi @ 200 grader F2-1 / 8 "x 2"2"2"300NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?