Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500381207 To-hulls stropprør 3/4 In | AD8CXW 4HYC9

ANVIL 0500381207 To-hulls stropprør 3/4 tommer

På lager
Vare: AD8CXW Modell: 0500381207Kryssreferanse: 4HYC9
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hulls stropp
Lengde2 13 / 16 "
MaterialeGalvanisert stål
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For CPVC-rør i horisontal posisjon på bunnen av strukturelle trebjelker og stål 20 gauge med opphengsflik kun i oppadgående posisjon. Kan også brukes som en veiledning for å begrense bevegelse av vertikalt CPVC-rør med fliken i vertikal posisjon.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
ANVIL 0500381223 To-hulls stropprør 1 inn | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"33NOK
ANVIL 0500381249 To-hulls stropprør 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1 / 4 "39NOK
ANVIL 0500381264 To-hulls stropprør 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "40NOK
ANVIL 0500381280 To-hulls stropprør 2 inn | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500381207 To-hulls stropprør 3/4 tommer
39NOK / enhet