Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER PT23088-MPG Drivstoffilter 2-3 / 4 tommers lengde x 2-1 / 8 tommers diameter | AH9VJX 45AP17

BALDWIN FILTERS PT23088-MPG drivstofffilter 2-3/4 tommers lengde x 2-1/8 tommers diameter

På lager
Vare: AH9VJX Modell: PT23088-MPGKryssreferanse: 45AP17

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
FilterdesignBare element
Høyde2.75 "
Lengde2.75 "
Utenfor Dia.2.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Hydraulisk element i glass med maksimal ytelse

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTER BF971 Drivstoffilter Sentrifugering / lagringstank | AC2KYL 2KXY9 BF971spinn videre7.125 "7.125 "3-11 / 16 "219NOK
BALDWIN FILTER BF915 Drivstoffilter Sentrifugering / lagringstank | AC2LDQ 2KYP5 BF915spinn videre7.437 "7.437 "3-11 / 16 "234NOK
BALDWIN FILTER BF7631 Drivstoffilter Spinn-på / høy effektivitet | AC2LHW 2KZC8 BF7631spinn videre10.5 "10.5 "3-11 / 16 "467NOK
BALDWIN FILTER BF719 Drivstoffilter Spin-on | AC2LJF 2KZD8 BF719spinn videre4.375 "4.375 "3-11 / 16 "306NOK
BALDWIN FILTER BF7653 Drivstoffilter Spin-on | AC2LKP 2KZH4 BF7653spinn videre8.125 "8.125 "3-11 / 16 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT23088-MPG drivstofffilter 2-3/4 tommers lengde x 2-1/8 tommers diameter
1 218 NOK / enhet