Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF915 Drivstoffilter Sentrifugering / lagringstank | AC2LDQ 2KYP5

BALDWIN FILTERS BF915 Drivstofffilter Spin-on/lagertank

På lager
Vare: AC2LDQ Modell: BF915Kryssreferanse: 2KYP5

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7.437 "
Lengde7.437 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTER BF971 Drivstoffilter Sentrifugering / lagringstank | AC2KYL 2KXY9 BF971spinn videre7.125 "7.125 "3-11 / 16 "219NOK
BALDWIN FILTER BF7631 Drivstoffilter Spinn-på / høy effektivitet | AC2LHW 2KZC8 BF7631spinn videre10.5 "10.5 "3-11 / 16 "467NOK
BALDWIN FILTER BF719 Drivstoffilter Spin-on | AC2LJF 2KZD8 BF719spinn videre4.375 "4.375 "3-11 / 16 "306NOK
BALDWIN FILTER BF7653 Drivstoffilter Spin-on | AC2LKP 2KZH4 BF7653spinn videre8.125 "8.125 "3-11 / 16 "278NOK
BALDWIN FILTER PT23088-MPG Drivstoffilter 2-3 / 4 tommers lengde x 2-1 / 8 tommers diameter | AH9VJX 45AP17 PT23088-MPGBare element2.75 "2.75 "2.125 "1 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF915 Drivstofffilter Spin-on/lagertank
234NOK / enhet