A Body Material: 304 rustfritt stål , Bore Dia.: 2" , Putetype: none , Sylindertype: Kompakt , Ended Cap Material: Klar anodisert aluminiumslegering , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 200 psi , Monter: Skrueklaringshull i begge ender , Stempelmateriale: Aluminum Alloy , Stempelstangmateriale: 303 rustfritt stål , Portstørrelse: 1 / 8 "PT , Rod Dia.: 3 / 4 " , Stang trådlengde: 0.7 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Enkelt skuespiller , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Rustfritt stål , Rørmateriale: 304 rustfritt stål