Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3ATH6 luftsylinder 1.7 tommer Lengde 304 Stanless Steel | AC8JNC

SPEEDAIRE 3ATH6 Luftsylinder 1.7 Tommer Lengde 304 Stanless Steel

På lager
Vare: AC8JNC Modell: 3ATH6
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
1 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Material304 rustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeKompakt
EndematerialeKlar anodisert aluminiumslegering
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press200 psi
MonterSkrueklaringshull i begge ender
Total lengde1.7 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
Stempelstangmateriale303 rustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force3.14 lb.
Fjærretraksjonskraft2.70 lb.
Stroke3 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rørmateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 3ATH4 luftsylinder 1.2 tommer Lengde 304 Stanless Steel | AC8JNB 3ATH41.2 "1 / 4 "1 570 NOK
SPEEDAIRE 3ATH9 luftsylinder enkeltvirkende 3.95 tommers lengde | AC8JND 3ATH93.95 "3"1 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH6 Luftsylinder 1.7 Tommer Lengde 304 Stanless Steel
1 669 NOK / enhet