TELEMECANIQUE SENSORS Rett spakbetjent sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A @ 300V , Kroppsmateriale: Plast , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Tilkoblingstype: 30 "x 48" , DC kontaktvurdering: 6A @ 300V , Dybde: 7.06 " , Høyde: 1.18 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 4, 4X, 12 , Driftsstyrke: 0.18 fot.lb. , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Stil: Rett spak betjent , Bredde: 1.18 "
StilModellAktuatorlengdeKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
XCSPL753
2.85 "2NC2 578 NOK
B
XCSPL553
2.95 "1NO, 1NC2 549 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?