WESCO 240077 trommeltruck, 1000 pund kapasitet, 59.5 tommers høyde, stål | AF3PAL 8AC60 / 45BTW

WESCO 240077 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 59.5 tommers høyde, stål

På lager
Vare: AF3PAL Modell: 240077Kryssref: 8AC60 / 45BTW

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Montert / Umontertmontert
FARGEoransje
Trommekapasitet30 til 85 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishPulverlakk
Forhjul Dia.10 "
Forhjulsbredde2-1 / 2 "
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde23-1 / 2 "
Bredd på neseplaten59-1 / 2 "
Generell dybde23.5 "
Total høyde59.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde24 "
typen2-wheel
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialepolyolefin
Hjul Typepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)59.06
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)59.06
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndterer poly fat
    • Designet for å transportere trommer på 113.5 liter, 208.2 liter og 321.7 liter
    • Belagt med pulverlakk for lengre holdbarhet
    • Ergonomiske Y-formede grep for å navigere jevnt gjennom trange ganger

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240076 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 59.75 tommers høyde, polyolefin | AF3PEF 8AE08 / 40BTW 2400761000 lb.59.5 "30 til 85 gal.23.75 "2-wheelpolyolefin6 203 NOK
WESCO 240121 Ergonomisk firehjuls trommeltruck, 1000 pund kapasitet, 58 tommer x 24 tommer størrelse | AG7HEK 15BTC 2401211000 lb.58 "30 til 55 gal.24 "4-wheelMoldon Gummi6 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240077 trommelbil, 1000 pund kapasitet, 59.5 tommers høyde, stål
6 412 NOK / enhet