ELOBAU 153MSK00H1B Sikkerhetssensor, NO/NO, Pigtail M12 Str

Vare: CL7MZY Modell: 153MSK00H1B
1 940 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringstypeFront
Garantert utkoblingsavstand10 mm
Garantert bytteavstand4 mm
KabelmaterialePVC
Kan ikke monteres flushJa
Kontakt skjemaNEI NEI
Grad av forurensning3
Forvaring tilstedeNei
BoligfargeGrå, sølv
Boligdesignrektangulær
Housing MaterialPBT, PC
IP RatingIP67
LED displayEnsfarget
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon80 grader C
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse80 grader C
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Maks. Lagringstemp.80 grader C
Maks. Byttestrøm0.2A
Maks. Bytte strøm med LED0.01A
Maks. Bytte strøm3W
Maks. Byttespenning28.8V DC
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse-5 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon-30 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttespenning19.2V DC
Minimum koblingsavstand0.5 mm
MuttermaterialePBT
BeskyttelsesklasseKlasse III
Seriemotstand10 Ohm
Shock Resistance30g/11ms
Størrelse26 mm x 36 mm x 13 mm
Bytte frekvens5 Hz
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingGarantert utkoblingsavstandGarantert bytteavstandLED displayMin. Kabeltemperaturområde, fast installasjonMin. DriftstemperaturAntall tråderStørrelsePris
ELOBAU 153MSK00H1H Sikkerhetssensor, NO/NC, Pigtail M12 Størrelse | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Ensfarget--25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 940 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Sikkerhetssensor, NC/NC, Pigtail M12 Størrelse | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNei-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 721 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Sikkerhetssensor, NO/NO, 5m Kabel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNei-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 722 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Sikkerhetssensor, NO/NC, 3m Kabel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------1 587 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------1 722 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Sikkerhetssensor, 5m kabel, 4 Leder Led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------1 942 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Sikkerhetssensor, NO/NO, 1m Kabel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNei-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 452 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1B Sikkerhetssensor, NO/NO, Pigtail M12 Str
1 940 NOK / enhet