80/20 15 Series 1530-LS profil T-sporprofiler


filtre
Bore Dia .: 0.262 " , Farge: Fjern , Drop Lock: 2 grader , Bli ferdig: anodize , Karakter: 6105-T5 , Materiale: Aluminum , Elastisitetsmodul: 10200000 lbs./ sq. in. , sporbredde: 0.32 " , Flateareal: 1.682 kvm. , Type: T-spor
StilModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris (eks. mva)
A
1530-LS-72
72 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in41 596 NOK
RFQ
A
1530-LS-145
145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in43 733 NOK
RFQ

15 Series 1530-LS profil T-sporprofiler

80/20 15 Series 1530-LS profil T-sporprofiler muliggjør enkel montering og tilpasning av rammer, strukturer og maskineri. De er ideelle for produksjon, automasjon, robotikk og konstruksjonsoppgaver der fleksible og modulære rammer er avgjørende. T-sporene tillater praktisk festing av ulike komponenter som paneler, braketter og tilbehør, noe som muliggjør raske modifikasjoner og justeringer uten komplisert maskinering. De har aluminiumskonstruksjon med anodisert finish for holdbarhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse profilene har seks åpne T-spor, strategisk plassert for optimal fleksibilitet. De kommer med en glatt profiloverflate, designet for å motstå akkumulering av skitt og rusk, noe som sikrer enkelt vedlikehold og langvarig bruk. De er utstyrt med et senterhulrom som tåler trykk opp til 150 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?