80/20 1530-LS-72 Ekstrudering, Lite glatt, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFN 5JTC2

80/20 1530-LS-72 Ekstrudering, Lite Smooth, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFN Modell: 1530-LS-72Kryssreferanse: 5JTC2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 596 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX1.3881 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.4061 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal1.682 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.2.034 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.53
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1530-LS-145 Ekstrudering, Lite glatt, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFZ 5JTD2 1530-LS-145145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in43 733 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1530-LS-72 Ekstrudering, Lite Smooth, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
1 596 NOK / enhet