WATTS Termostatiske blandeventiler


filtre
Kaldt innløpstemperaturområde: 39 til 85 grader F , Varmt innløpstemperaturområde: 120 til 180 grader F , Innløpstrådtype: PT , Maks. Temp.: 200 grader F , Maks. Arbeids press: 150 psi , Minimum differensialtemperatur: 5 grader F , Temperaturjusteringsområde: 80 til 120 grader F
StilModellStørrelse på uttakBody MaterialKapasitetUtløpstemperaturnøyaktighetUtløpstypeStrømningshastighetInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
LFMVM1-QC 1
1"Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--7 463 NOK
B
LFMVM1-CPVC 1
1"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi-Union CPVC0.5 til 20 gpm--7 089 NOK
C
LFMVM1-PEX 1
1"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 3°Fkrympede0.5 til 20 gpmkrympede1"7 089 NOK
D
LFMVM1-US 1
1"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FSocket0.5 til 20 gpmSocket1"3 175 NOK
E
LFMVM1-UT 1
1"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FGjenget hunn0.5 til 20 gpmGjenget hunn1"3 175 NOK
A
LFMVM1-QC 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Quick Connect0.5 til 13 Gpm--4 704 NOK
F
LFMVM1-PEX-Z4 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-krympede0.5 til 13 Gpm--4 194 NOK
B
LFMVM1-CPVC 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Skyv0.5 til 13 Gpm--4 321 NOK
G
LFMVM1-UT (M/TRYKK) 1
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FPress0.5 til 13 GpmPress1"3 682 NOK
H
LFMVM1-UT (M/TRYKK) 3/4
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering--Press0.5 til 13 Gpm--3 152 NOK
G
LFMVM1-UT (M/TRYKK) 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FPress0.5 til 13 GpmPress1 / 2 "2 826 NOK
D
MMV-US-M1 120F 1/2
1 / 2 "--+/- 3°FUnion loddetinn-Union loddetinn1 / 2 "3 167 NOK
C
LFMVM1-PEX 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°Fkrympede0.5 til 20 gpmkrympede1 / 2 "4 321 NOK
I
LFMVM1-UT 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Gjenget hunn0.5 til 13 Gpm--2 646 NOK
J
LFMVM1-US 1/2
1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Socket0.5 til 13 Gpm--2 646 NOK
J
LFMVM1-US 3/4
3 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Socket0.5 til 13 Gpm--2 911 NOK
K
LFMVM1-PEX 3/4
3 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi-krympede0.5 til 20 gpm--5 391 NOK
I
LFMVM1-UT 3/4
3 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Gjenget hunn0.5 til 13 Gpm--2 911 NOK
B
LFMVM1-CPVC 3/4
3 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Skyv0.5 til 13 Gpm--5 391 NOK
A
LFMVM1-QC 3/4
3 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--5 782 NOK
L
LFMMV-HTK 3/4
3 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi--0.5 til 13 Gpm--2 777 NOK
M
LFUSG-B-M2
3 / 8 "Blyfri messing2.25 Gpm-Kompresjonsledd0.25 til 2.25 Gpm--1 956 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?