Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFMMV-HTK 3/4 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BWQ 0559178

WATTS LFMMV-HTK 3/4 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet

På lager
Vare: BQ2BWQ Modell: LFMMV-HTK 3/4Kryss Ref: 0559178

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Kapasitet13 Gpm ved 45 psi
Strømningshastighet0.5 til 13 Gpm
Inntakstemperatur (kald)39 til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 til 180 grader F
BlyIkke tilstede
Maks. Strømningshastighet13 Gpm
Maks. Temp.200 grader F
Mfr. SerieLFMMV
Min. Strømningshastighet0.5 Gpm
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkforskjell Maks.0.25
Trykkfall10 psi
Statisk trykk30 psi
Termometer TypeNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

Termostatisk blandeventil, strømningshastighet på 0.5 til 13 Gpm

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialKapasitetUtløpstemperaturnøyaktighetUtløpstypeStrømningshastighetInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BVZ 0559161 LFMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Skyv0.5 til 13 Gpm--4 321 NOK
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BWD 0559162 LFMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Skyv0.5 til 13 Gpm--5 391 NOK
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 termostatisk blandeventil, 0.5 til 20 Gpm strømningshastighet | BQ2BWE 0559163 LFMVM1-CPVC 11"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi-Union CPVC0.5 til 20 gpm--7 089 NOK
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BWF 0559164 LFMVM1-QC 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Quick Connect0.5 til 13 Gpm--4 704 NOK
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 termostatisk blandeventil, 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BWG 0559165 LFMVM1-QC 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--5 782 NOK
WATTS LFMMVM1-QC 1 termostatisk blandeventil, 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BWJ 0559166 LFMVM1-QC 11"Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--7 463 NOK
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet | BQ2BWN 0559175 LFMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-krympede0.5 til 13 Gpm--4 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFMMV-HTK 3/4 termostatisk blandeventil, 0.5 til 13 Gpm strømningshastighet
2 777 NOK / enhet