HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7958 Låseinntak med flens, 3 poler, 4 ledninger, 3-fase | CE6TBY 49YK44

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Låseinntak med flens, 3 poler, 4 ledninger, 3-fase

Vare: CE6TBY Modell: HBL7958Kryssreferanse: 49YK44
2 892 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinntak med flens
FARGEmetallic
TilkoblingTrykk terminalskruer
Karakter50 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.62 "
Lengde2.14 "
MaterialeStål, Forzinket
MonteringSkruemontering
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
Spenningsverdier250 VDC / 600 VAC
Wattstyrke30000 W
Bredde3.5 "
Ledningsstørrelse# 8 AWG til # 4 AWG

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseHøydeLengdeAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8275 Låseinntak med flens, 2 poler, 3 ledninger, 1 fase, grå | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase250 V2.62 "2 490 NOK
RFQ
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8475 Låseinntak med flens, 2 poler, 3 ledninger, 1 fase | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase480 VAC2.62 "2 335 NOK
RFQ
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3777 Låseinntak med flens, 2 poler, 3 ledninger, 3-fase | CE6TBG 49YK34 HBL3777# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.17 "23-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "3 780 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Låseinntak med flens, 3 poler, 4 ledninger, 3-fase
2 892 NOK / enhet