Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JM60200-3CR Sikringsblokk, Ikke-indikerende, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404

BUSSMANN JM60200-3CR Sikringsblokk, ikke-indikerende, 200 A, 600 V

På lager
Vare: AC8FEB Modell: JM60200-3CRKryssreferanse: 39P404
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
11 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600V AC
Strømområde110 til 200
Forsterker AC110 til 200
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialtermo
KlasseKlasse J
kompatibel med5 3/4" L x 1 1/2" dia, 5 3/4" L x 1 5/8" dia
Connector TypeBoks Lug
Karakter101-200A
DC-spenningsvurdering300V DC
Dybde3"
passerIndustriell
SikringsblokkdesignÅpne Ikke-avvisning
Sikringsklips typeFjærforsterket
Sikring Dia.1"
SikringsholderkodeAC
Sikringslengde5.75 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseJ
Høyde3.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde8.7 "
Maks. Forsterker200
Maks. Spenning600
Mfr. SerieBussmann JM60x00
MonteringsstilBolt ned, DIN-skinne
Antall poler3
beskyttelseKortslutning beskyttelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Bredde8"
Ledningsstørrelse6 AWG til 250 MCM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.089
Skipets høyde (cm)9.55
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann JM60200-3CR sikringsblokk er egnet for å gi en sikker og organisert plattform for installasjon av sikringer, og sikrer kretsbeskyttelse. Denne sikringsblokken har plass til flere sikringer på en kompakt og effektiv måte i elektriske systemer.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med fingergrep på dekselet, noe som gjør vedlikehold og utskifting problemfritt.
  • Denne Bussmann JM60200-3CR sikringsblokken kommer med flere monteringshull for fleksibel og sikker installasjon.
  • Den har en sammenlåsende modulær design, som muliggjør enkel montering og installasjon på bruksstedet.
  • Denne kretsbeskytteren har et valgfritt gjennomsiktig snap-på deksel for enkel visuell inspeksjon.
  • Den har en valgfri funksjon for åpen sikring som akselererer feilsøkingsprosesser ved å gi en klar indikasjon på problemer raskt.
  • Denne sikringsblokkbeskytteren inkluderer en lockout/tagout-funksjon som øker sikkerheten ved å forhindre uautorisert tilgang eller bruk.
  • For blokk med høy strømstyrke, sjekk ut Bussmann JM60600-3CR sikringsblokk med strømstyrker fra 450 til 600A.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bidrar utformingen av Bussmann JM60200-3CR sikringsblokk til sikringsytelse og lang levetid?

A. Ventilasjonsåpninger er strategisk integrert i designet for å lette effektiv kjøling, noe som bidrar til lang levetid og optimal ytelse til kretsbeskytteren.

Sp. Kan denne Bussmann JM60200-3CR sikringsblokken enkelt installeres?

A. Den leveres med DIN-skinnemontering for enkel installasjon i ulike oppsett.

Sp. Hvilke faktorer bør brukeren vurdere ved valg av sikringsblokk?

A.

  • Sørg for at sikringsblokken kan håndtere forventet strøm og samsvarer med systemets spenning for å forhindre overbelastning og opprettholde sikkerheten.
  • Velg en blokk som passer til riktig sikringstype og -størrelse for applikasjonens spesifikke krav.
  • Velg en passende monteringsstil (DIN-skinne/panel) og termineringstype (skrue/blad) som stemmer overens med installasjonen og ledningsoppsettet.
  • Velg en blokk designet for å tåle forhold som fuktighet, varme og vibrasjoner hvis miljøet krever det.
  • Kontroller at blokken oppfyller sikkerhetsstandarder, passer til applikasjonsmiljøet ditt og passer innenfor budsjettet mens du vurderer produsentens omdømme.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseAC-spenningsvurderingDC-spenningsvurderingSikringsblokkdesignLengdeMonteringsstilAntall polerBreddePris
BUSSMANN JM60200-1CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 600max Volt 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCM til 6 AWG600 VAC300 VDCBom10 2 / 3 "Panelmontering12 2 / 3 "1 757 NOK
BUSSMANN JM60200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM til 6 AWG600 VAC300 VDCBom10 2 / 3 "Panelmontering25 1 / 3 "6 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JM60200-3CR Sikringsblokk, ikke-indikerende, 200 A, 600 V
11 429 NOK / enhet