RULAND MANUFACTURING Gjengede akselkraver, MTCL -serien


filtre
Dimensjonstype: Metric , Antall stykker: 1 , Driftstemp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
MTCL-4-0.7-SS
M4 x 45/64 "20.8mm303 rustfritt stål16 mmRustfritt stålM3 x 89mm433NOK
B
MTCL-4-0.7-F
M4 x 45/64 "20.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål16 mmAlloy SteelM3 x 89mm214NOK
A
MTCL-5-0.8-SS
M5 x 51/64 "20.8mm303 rustfritt stål16 mmRustfritt stålM3 x 89mm387NOK
B
MTCL-5-0.8-F
M5 x 51/64 "20.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål16 mmAlloy SteelM3 x 89mm178NOK
A
MTCL-6-1-SS
M6 x 1 "20.8mm303 rustfritt stål16 mmRustfritt stålM3 x 89mm357NOK
B
MTCL-6-1-F
M6 x 1 "20.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål16 mmAlloy SteelM3 x 89mm205NOK
B
MTCL-8-1.25-F
M8 x 1-1 / 4 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål18mmAlloy SteelM3 x 89mm214NOK
A
MTCL-8-1.25-SS
M8 x 1-1 / 4 "22.4mm303 rustfritt stål18mmRustfritt stålM3 x 89mm395NOK
B
MTCL-10-1.5-F
M10 x 1-1 / 2 "26.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål24mmAlloy SteelM3 x 109mm221NOK
A
MTCL-10-1.5-SS
M10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 rustfritt stål24mmRustfritt stålM3 x 109mm410NOK
A
MTCL-12-1.75-SS
M12 x 1-3 / 4 "32mm303 rustfritt stål28mmRustfritt stålM4 x 1211mm512NOK
B
MTCL-12-1.75-F
M12 x 1-3 / 4 "32mmSvart oksid 1215 blyfritt stål28mmAlloy SteelM4 x 1211mm235NOK
B
MTCL-16-2-F
M16 x 2 "39.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål34mmAlloy SteelM5 x 1613mm240NOK
A
MTCL-16-2-SS
M16 x 2 "39.3mm303 rustfritt stål34mmRustfritt stålM5 x 1613mm582NOK
A
MTCL-20-2.5-SS
M20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 rustfritt stål40mmRustfritt stålM6 x 1615mm662NOK
B
MTCL-20-2.5-F
M20 x 2-1 / 2 "47.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål40mmAlloy SteelM6 x 1615mm311NOK
A
MTCL-24-3-SS
M24 x 3 "52.1mm303 rustfritt stål45mmRustfritt stålM6 x 1615mm795NOK
B
MTCL-24-3-F
M24 x 3 "52.1mmSvart oksid 1215 blyfritt stål45mmAlloy SteelM6 x 1615mm311NOK
A
MTCL-30-3.5-SS
M30 x 3-1 / 2 "59.2mm303 rustfritt stål54mmRustfritt stålM6 x 1815mm950NOK
B
MTCL-30-3.5-F
M30 x 3-1 / 2 "59.2mmSvart oksid 1215 blyfritt stål54mmAlloy SteelM6 x 1815mm411NOK

Gjengede akselkraver, MTCL -serien

Ruland Manufacturing gjengede akselkrager i ett stykke har høyere aksial holdekraft enn akselkrager med rund boring av lignende størrelser. De er ideelle for føring, avstand, stopp, montering og komponentjustering. Disse enhetene har dobbeltgjengede gjenger for å sikre presis og gradfri finish, noe som tillater enkel installasjon og fjerning, og en riktig passform. De kommer med smidde skruer som tester utover DIN 912 12.9 standarder for å sikre maksimal holdekraft. Alle enheter er stemplet med borestørrelse for enkel identifikasjon. Disse enhetene er tilgjengelige i klaringsdiametere fra 20 til 59.2 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?