Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MTCL-6-1-SS Akselkrageklemme 1 stk M6 x 1 tomme 303 rustfritt stål | AF9XRL 30VP06

RULAND MANUFACTURING MTCL-6-1-SS akselkrageklemme 1 stk M6 x 1 tommer 303 rustfritt stål

På lager
Vare: AF9XRL Modell: MTCL-6-1-SSKryssreferanse: 30VP06
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.M6 x 1 "
Klarering Dia.20.8mm
Krage stilKlemme
DimensjonstypeMetric
Materiale303 rustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.16 mm
SkruematerialeRustfritt stål
SkruestørrelseM3 x 8
Bredde9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-F Skaftkrageklemme 1 stk M10 x 1-1/2 tomme St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål24mmAlloy SteelM3 x 109mm223NOK
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS Akselkrageklemme 1 stk M10 x 1-1/2 tommers rustfritt stål | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 rustfritt stål24mmRustfritt stålM3 x 109mm453NOK
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F Skaftkrageklemme 1 stk M12 x 1-3/4 I St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmSvart oksid 1215 blyfritt stål28mmAlloy SteelM4 x 1211mm236NOK
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS Akselkrageklemme 1 stk M12 x 1-3/4 i rustfritt stål | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 rustfritt stål28mmRustfritt stålM4 x 1211mm536NOK
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F Akselkrageklemme 1 stk M16 x 2 Tommers stål | AF9XXX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål34mmAlloy SteelM5 x 1613mm259NOK
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS Akselkrageklemme 1 stk M16 x 2 tommer 303 rustfritt stål | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 rustfritt stål34mmRustfritt stålM5 x 1613mm582NOK
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F Skaftkrageklemme 1 stk M20 x 2-1/2 tomme St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål40mmAlloy SteelM6 x 1615mm311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-6-1-SS akselkrageklemme 1 stk M6 x 1 tommer 303 rustfritt stål
394NOK / enhet