Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 850247 Bjelke momentnøkkel 13-1/2 tomme 25 in.-lb. | AG6PCX 36WD40

STURTEVANT RICHMONT 850247 Bjelke momentnøkkel 13-1/2 tomme 25 in.-lb.

På lager
Vare: AG6PCX Modell: 850247Kryssreferanse: 36WD40

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeam Momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 2% av indikert verdi, CW / EB4CCW, fra 20% til 100% av indikert verdi
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 2 "
HandlePivotert
HåndtakstypePivotert
hode~~POS=TRUNCRund
MaterialeLegering karbonstål
MålingstypeTommer-pund
Min. Antall sykluser5000
Total lengde13.5 "
Primære skalaøkninger25 tommer
Primær skala0 til 600 tommer
Tilbakestill typeAutomatisk tilbakestilling
RotasjonCW, CCW
StilleAutomatisk tilbakestilling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 850247 Bjelke momentnøkkel 13-1/2 tomme 25 in.-lb.
9 681 NOK / enhet