Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T1141BB Timeteller Lcd Flush Rektangulær | AC2YWA 2PAR6

ENM T1141BB Timeteller Lcd Flush Rektangulær

På lager
Vare: AC2YWA Modell: T1141BBKryssreferanse: 2PAR6
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-22 til 149 F
Bezel Face (in.)1.72 x 1.22
Bezel ansiktstypeFlush Rektangulær
Lengde på ramme til rygg (in.)0.82
Dybde0.51 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer1.45 "x0.95"
Passer til Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
InngangstypeElektrisk
Lengde1.22 "
MaterialeABS
MonteringsmetodeFlens
Antall sifre6
Tilbakestill typeEksternt signal
Temp. Område-22 til 149 F
TerminaltypeSpade
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenLCD
Spenning4.5 til 28 VDC
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdepasserLengdeTilbakestill typeSpenningPris
ENM T1140EB Timeteller Lcd Flush Rektangulær | AC2YWW 2PAX2 T1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T1141BB Timeteller Lcd Flush Rektangulær
344NOK / enhet