LOVEJOY 68514462418 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ48, 17 mm borestørrelse, grovt lager, støpejern | AN9BEB 62418 / CJ 75A X 27MM RSB

LOVEJOY 68514462418 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ48, 17 mm borestørrelse, grovt lager, støpejern

Vare: AN9BEB Modell: 68514462418Kryssref.: 62418 / CJ 75A X 27MM RSB
4 193 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.13 "
Bore SizeNA
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå
KoblingsstørrelseCJ75/90
KoblingstypeCJ
Dimensjon G39.88mm
Dimensjon HD134.87mm
Dimensjon U53.09mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)5.08mm
NavmaterialeCast Iron
NavstilA
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring85.09mm
MaterialeCast Iron
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.12 "
Maks. Kjede75mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.018 "
Maks. Hastighet3550 rpm
Maks. Moment2559 Nm
Min. Kjede12mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)1279 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.160.02mm
Samlet koblingslengde119.89mm
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)24.89mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
Edderkopp innvendig diameter80mm
Edderkopp utvendig diameter160mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)30mm
StilUbannet
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514462062 Jaw Coupling Hub, CJ 75/90 Coupling Størrelse | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen nøkkelbaneB160.02mm119.89mm-CJ4 221 NOK
LOVEJOY 68514462416 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ55/70, 48 til 70 mm borestørrelse | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen nøkkelbaneA119.89mm90.93mm-CJ2 341 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, støpejern | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 48 mm, pulverisert metall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 636 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 32 mm, pulverisert metall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen nøkkelbaneB104.9mm80.26mm-CJ1 758 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen nøkkelbaneB95mm72.9mm-CJ1 208 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462418 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ48, 17 mm borestørrelse, grovt lager, støpejern
4 193 NOK / enhet