LOVEJOY 68514465816 Hub, 6.300 tommers diameter, 4.720 tommers lengde, 1.180 tommers tykkelse

På lager
Vare: CM7YME Modell: 68514465816

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 533 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning1.20 grader
Bore Size70mm
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ75/90
KoblingstypeCJ
Dimensjon G39.88mm
Dimensjon HD134.87mm
Dimensjon U53.09mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)5.08mm
NavstilA
Keywaymed Keyway
Keyway dybde20mm x 4.9mm
Sporbredde20mm x 4.9mm
Lengde gjennom boring85.09mm
MaterialeCast Iron
Maks. Aksial forskyvning0.1200 "
Maks. Kjede75mm
Maks. Radial forskyvning0.0180 "
Maks. Hastighet3550 rpm
Maks. Moment2559 Nm
Min. Kjede12mm
Nominelt dreiemoment1279 Nm
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.160.02mm
Samlet koblingslengde119.89mm
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Angi plassering av skruestilkobling24.89mm
Edderkopp innvendig diameter80mm
Edderkopp utvendig diameter160mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)30mm
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum187.33680 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7175

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514462062 Jaw Coupling Hub, CJ 75/90 Coupling Størrelse | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen nøkkelbaneB160.02mm119.89mm-CJ4 221 NOK
LOVEJOY 68514462416 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ55/70, 48 til 70 mm borestørrelse | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen nøkkelbaneA119.89mm90.93mm-CJ2 341 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, støpejern | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 48 mm, pulverisert metall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 636 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 32 mm, pulverisert metall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen nøkkelbaneB104.9mm80.26mm-CJ1 758 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen nøkkelbaneB95mm72.9mm-CJ1 208 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514465816 Hub, 6.300 tommers diameter, 4.720 tommers lengde, 1.180 tommers tykkelse
4 533 NOK / enhet