ENERPAC SLLD351 Svingklemme, 7600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AF8KTD 26VZ43

ENERPAC SLLD351 svingklemme, 7600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens

På lager
Vare: AF8KTD Modell: SLLD351Kryssreferanse: 26VZ43

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft7600 lbs.
Klemmeslag0.63 "
Sylinder effektivt områdeklemme1.92 kvm.
Sylinder effektivt område Unclamp3.68 kvm.
Type sylinderreturDobbelt fungerende
Dimensjon A7.77 "
Dimensjon C4.91 "
Dimensjon C16.19 "
Dimensjon D3.14 "
Dimensjon D13.94 "
Dimensjon D23.5 "
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H0.49 "
Dimensjon K1.58 "
Dimensjon M1.08 "
Dimensjon N1.71 "
Dimensjon P2.68 "
Dimensjon Q5/8 "-11 UNC
Dimensjon R1.02 "
Dimensjon S1.356 "
Dimensjon T3.27 "
Dimensjon U2.76 "
Dimensjon V0.43 "
Dimensjon X1.637 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm240 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
Montering gjengestørrelse3/8 "-24
MonteringsgjengetypeGrov
MonteringstypeNedre flens
Antall bolter4
Oljekapasitet fastspent2.27 cu. i.
Oljekapasitet uten klemme4.35 cu. i.
RotasjonVenstre
Stroke1.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8412210075

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (3.68 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris
ENERPAC SLLS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 043 NOK
ENERPAC SLLS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 405 NOK
ENERPAC SLLS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 411 288 NOK
ENERPAC SLLD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 042 NOK
ENERPAC SLLD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 486 NOK
ENERPAC SLLD121 svingklemme, 2600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SLLD351 svingklemme, 7600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens
20 676 NOK / enhet