Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SLLD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TDE 5UWX0

ENERPAC SLLD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens

På lager
Vare: AE6TDE Modell: SLLD51Kryssreferanse: 5UWX0
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
10 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft1250 lbs.
Klemmeslag0.39 "
Sylinder effektivt områdeklemme0.28 kvm.
Sylinder effektivt område Unclamp0.59 kvm.
Type sylinderreturDobbelt fungerende
Dimensjon A5.33 "
Dimensjon C3.68 "
Dimensjon C14.57 "
Dimensjon D1.37 "
Dimensjon D12.13 "
Dimensjon D22.25 "
Dimensjon F0.63 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H0.55 "
Dimensjon K0.76 "
Dimensjon N0.75 "
Dimensjon P1.58 "
Dimensjon Q1/3 "-18 UNC
Dimensjon S1.614 "
Dimensjon T1.89 "
Dimensjon U1.97 "
Dimensjon V0.27 "
Dimensjon X0.565 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm25 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
Montering gjengestørrelse1/4 "-28
MonteringsgjengetypeGrov
MonteringstypeNedre flens
Antall bolter3
Oljekapasitet fastspent0.25 cu. i.
Oljekapasitet uten klemme0.52 cu. i.
RotasjonVenstre
Stroke0.89 "
Svingvinkel30 grader, 60 grader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (0.59 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris
ENERPAC SLLS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 043 NOK
ENERPAC SLLS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 405 NOK
ENERPAC SLLS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 411 288 NOK
ENERPAC SLLD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 042 NOK
ENERPAC SLLD121 svingklemme, 2600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 517 NOK
ENERPAC SLLD351 Svingklemme, 7600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 420 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SLLD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, nedre flens
10 486 NOK / enhet