KERN AND SOHN Vektsett i 326-serien


filtre
OIML klasse: F1
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
326-036
1 og 100 g5 953 NOK
RFQ
B
326-026
1, 50 g5 276 NOK
C
326-022
1, 50 g5 953 NOK
D
326-024
1, 50 g5 074 NOK
E
326-032
1, 100 g6 630 NOK
F
326-034
1, 100 g5 682 NOK
G
326-044
1, 200 g7 035 NOK
H
326-042
1, 200 g8 118 NOK
I
326-046
1, 200 g7 306 NOK
J
326-052
1, 500 g10 148 NOK
K
326-056
1, 500 g8 524 NOK
L
326-054
1, 500 g8 253 NOK
M
326-064
1 g, 1 kg11 230 NOK
N
326-062
1 g, 1 kg12 177 NOK
O
326-066
1 g, 1 kg11 501 NOK
P
326-072
1 g, 2 kg16 507 NOK
Q
326-074
1 g, 2 kg15 019 NOK
R
326-076
1 g, 2 kg15 424 NOK
S
326-082
1 g, 5 kg22 055 NOK
T
326-086
1 g, 5 kg19 348 NOK
U
326-096
1 g, 10 kg28 008 NOK
V
326-092
1 g, 10 kg30 308 NOK
W
326-084
1g og 5kg19 078 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?