EDWARDS SIGNALING Horngriller


filtre
Farge: Grå , Husmateriale: Kraftig støpt støpejern , Innendørs utendørs: innendørs , Montering: overflaten , Effektvurdering: 4.2VA
StilModellampsKarakterDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A
875-S1
-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
RFQ
A
874-E5
--2-1 / 8 "5"-12 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A
874-R5
--2-1 / 8 "5"-240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A
875-C1
-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
A
875-E1
-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
A
875-P1
-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ
A
874-N5
0.13A-2.125 "5"120 VAC-5"2 201 NOK
A
875-G1
0.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "2 918 NOK
A
874-G5
0.63A-2.125 "5"24 VAC-5"1 900 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?