Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Horngitter, 120VAC, 2 1/8 tommers dybde

På lager
Vare: AA7PWN Modell: 874-N5Kryssref.: 16G562
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
2 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard gitter
amps0.13A
FARGEGrå
desibel78 til 103 dB @ 10 fot
Dybde2.125 "
Høyde5"
Housing MaterialKraftig støpt støpejern
Innendørs / utendørsinnendørs
Monteringoverflaten
Spenning120 VAC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris
EDWARDS SIGNALING 874-G5 horngitter, 24VAC, 2 1/8 tomme dybde | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"1 900 NOK
EDWARDS SIGNALING 875-G1 horngitter, 24VDC, 0.16A vurdering | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "2 918 NOK
EDWARDS SIGNALING 874-E5 horngitter, 12VAC, 2 1/8 tomme dybde | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 874-R5 horngitter, 240VAC, 2 1/8 tomme dybde | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-C1 horngitter, 6VDC, 0.7A vurdering | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-E1 horngitter, 12VDC, 0.27A vurdering | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-P1 horngitter, 125VDC, 0.025A vurdering | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Horngitter, 120VAC, 2 1/8 tommers dybde
2 201 NOK / enhet