JOHNSON CONTROLS Mikrosett kontroller for lavt trykk


filtre
Påføring: A / C kjøling , Differensialtrykk: 5 til 35 PSI , Innhegning: NEMA 1 , Innkapslingstype: NEMA 1 , Funksjon: Lavtrykksapplikasjoner , Funksjoner: Lavtrykksapplikasjoner , Maks. Press: 15 psi , Trykkkoblingstype: Mann SAE , Bryterhandling: Åpner ved lavt trykk , Brytertype: SPST , Type: Lavtrykk
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
P170AB-12C
12 psi til 80 psi1 562 NOK
B
P70AB-12C
12 "til 80 PSI1 728 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?