Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P70AB-12C trykkkontroll lav 12 tommer til 80 | AD3MUU 40G391

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C trykkontroll lav 12 tommer til 80

På lager
Vare: AD3MUU Modell: P70AB-12CKryssref.: 40G391
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
1 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt trykkregulering
Kapillærlengde36 inn.
Lukk (PSI)25
Differensialtrykk5 til 35 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonLavtrykksapplikasjoner
Åpen (PSI)15
Trykkilkobling1/4 "flammemutter
Område12 "til 80 PSI
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST
typenLavtrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
JOHNSON KONTROLLER P170AB-12C Enkelt trykkkontroll, lavt trykk, 1/4 tomme hann SAE, 12 til 80 psi | AD3MRN 40G339 P170AB-12C12 psi til 80 psi1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C trykkontroll lav 12 tommer til 80
1 738 NOK / enhet