MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 149 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 149 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 149 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0597687
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tommer6.020.87 "479NOK
RFQ
B
MF0597909
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "340NOK
RFQ
C
MF0060026
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
C
MF0597656
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
D
MF0064376
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
D
MF0601719
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
E
MF0427037
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "937NOK
RFQ
E
MF0600528
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "937NOK
RFQ
F
MF0064495
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tommer13.11-2 298 NOK
RFQ
F
MF0601820
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tommer13.11 "-2 298 NOK
RFQ
G
MF0609604
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 528 NOK
RFQ
G
MF0600386
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 528 NOK
RFQ
G
MF0426708
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 528 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?