HOVEDFILTER INC. MF0426708 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 12.12 tommers høyde | CF9VJT XH03363

MAIN FILTER INC. MF0426708 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 12.12 tommers høyde

Vare: CF9VJT Modell: MF0426708Kryssreferanse: XH03363 '
2 528 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.996 "
Bunn OD5.61 "
Sprekktrykk51 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering149
Filterstørrelse1251 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.12 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH03363

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0060026 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6YFG DHD110B149B MF00600261.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064376 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF7BRA RHR500S149B MF00643763.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tommer10.82 "-1 307 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064495 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF7BUQ RHR660S149B MF00644954.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tommer13.11-2 298 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427037 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF9VWB XH03510 MF04270374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "937NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597656 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CG3FYE D34B149BV MF05976561.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597687 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde | CG3FZE D34B149SV MF05976871.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tommer6.020.87 "479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597909 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 3.66 tommers høyde | CG3GDZ D40B149SV MF05979091.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "340NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426708 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Viton tetning, 12.12 tommers høyde
2 528 NOK / enhet