ENERPAC SLL-serien klemarmer


filtre
Dimensjon M: 1.08 " , Dimensjon R: 1.02 " , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 5000 psi , Min. Driftstrykk: 500 psi , Monteringsgjengetype: Grov , Monteringstype: Nedre flens , Rotasjon: Venstre , Svingvinkel: 30 grader, 60 grader.
StilModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
A
SLLD21
3.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 210 945 NOK
B
SLLS21
3.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 210 758 NOK
B
SLLS51
4.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 475 NOK
A
SLLD51
4.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 561 NOK
B
SLLS121
5.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 411 405 NOK
A
SLLD121
5.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 177 NOK
A
SLLD351
6.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 419 436 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?