LUMAPRO Glødepære miniatyr, T4 5/8, 12V


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 75 / 150 timer , Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 8330mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampeform: T4 5 / 8 , Lampetype: Miniatyr-T , Maks. Total lengde: 3.62 " , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Generelt formål , Spenning: 12
StilModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenHandelsnummerWattsPris (eks. mva)
A
2FND5
75 / 150 timerP43T-382400/1500H4 100 / 80W100114NOK
B
2FND7
350 hr.PX26d1350H7-55LL55166NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?