Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FND5 Miniatyrlampe H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE

LUMAPRO 2FND5 miniatyrlampe H4 100/80w 100w T4 5/8 12v

På lager
Vare: AB9VWE Modell: 2FND5
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren75 / 150 timer
Gjennomsnittlig levetid75 / 150 timer
Base TypeP43T-38
PærehusGlass
Nåværende tegnet8330mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen2400/1500
LampeformT4 5 / 8
LampetypeMiniatyr-T
Lumen2400/1500
Maks. Total lengde3.62 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH4 100 / 80W
Spenning12
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FND7 Miniatyrlampe H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG 2FND7350 hr.PX26d1350H7-55LL55166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FND5 miniatyrlampe H4 100/80w 100w T4 5/8 12v
114NOK / enhet