Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER CHK BRS 615-6F6F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tommer | AD7CGM 4DHW6

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tomme

På lager
Vare: AD7CGM Modell: CHK BRS 615-6F6F-FKryssreferanse: 4DHW6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelfjærkontrollventil
Lue til innløpssenter3-18 / 32 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde2.25 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.375 Grader F
Maks. Vanntrykk500 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde7 / 8 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeMessing
Størrelse3 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeHex størrelseStørrelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Pris
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2M-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BMessingMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing250 Grader F284NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FMessingMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing180 Grader F279NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2F2M-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F281NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2F2M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F305NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2F-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F306NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F303NOK
SMC VENTILER CHK BRS 215-2F2F-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BMessingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messing180 Grader F273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tomme
476NOK / enhet