Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CFA 4DHR8

SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tommer

På lager
Vare: AD7CFA Modell: CHK BRS 210-2M2F-FKryssreferanse: 4DHR8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelfjærkontrollventil
Lue til innløpssenter2-5 / 16 "
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1 1 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk500 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde9 / 16 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeMessing
Størrelse1 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeHex størrelseStørrelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Pris
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2M-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BMessingMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing250 Grader F288NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FMessingMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing180 Grader F281NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2F2M-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F284NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2F2M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F306NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2F-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F305NOK
SMC VENTILER CHK BRS 215-2F2F-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BMessingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messing180 Grader F272NOK
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil messing 1/8 tommer | AD7CFC 4DHT1 CHK BRS 215-2F2F-FMessingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messing180 Grader F317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tommer
295NOK / enhet