Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 5404A Fotokontroll Vrilås 208 Til 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Fotokontroll Vrilås 208 Til 240

På lager
Vare: AD8EVR Modell: 5404AKryssref.: 4JNU6
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
3 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEBeige / blå
Kontakt skjemaDPST
Dybde4.625 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av5: 1-forhold
Fotstearinlys på1.5
Housing MaterialEmalje/polypropylen/akryl
Lengde8 15 / 16 "
Maks. Ballastforsterker40
Maks. Glødelampe14.4 til 12.5
Maks. Effekt3600
MonteringTurn-Lock
NEMA-vurdering3R
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning208 til 240
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders justerbar

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEKontakt skjemaBreddeDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektPris
TORK 5403A Fotokontroll Turn-Lock 105 til 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 til 130 VACBeige/gråDPST5.25 "4.625 "Emalje/polypropylen/akryl8 15 / 16 "36005 693 NOK
TORK 5237-UL Fotokontroll Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 til 130 VACBlåSPST3.187 "2"polykarbonat3.187 "1000440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 5404A Fotokontroll Vrilås 208 Til 240
3 961 NOK / enhet