Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 5237-UL Fotokontroll Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL Fotokontroll Turn-Lock 105 - 130VAC

På lager
Vare: AG2BYA Modell: 5237-ULKryssref: 31EK23

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEBlå
Kontakt skjemaSPST
Dybde2"
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av2.25
Fotstearinlys på1.5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3.187 "
Maks. Ballastforsterker15
Maks. Glødelampe8.3
Maks. Effekt1000
MonteringTurn-Lock
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning105 til 130 VAC
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.83
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8536507000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tredjeparts oppført for LED-belysning

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEKontakt skjemaBreddeDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektPris
TORK 5403A Fotokontroll Turn-Lock 105 til 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 til 130 VACBeige/gråDPST5.25 "4.625 "Emalje/polypropylen/akryl8 15 / 16 "36005 693 NOK
TORK 5404A Fotokontroll Vrilås 208 Til 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 til 240Beige / blåDPST5.25 "4.625 "Emalje/polypropylen/akryl8 15 / 16 "36003 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 5237-UL Fotokontroll Turn-Lock 105 - 130VAC
440NOK / enhet