DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, 100 PSI


filtre
Body Material: Messing , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller
StilModellVentilkonfigurasjonLuftstrømVolumkoeffisientVentildesignStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
2CZZ5
Normalt stengtOpptil 27.4 scfm0.482-veis0.34 til 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "997NOK
A
2CZZ2
Normalt stengtOpptil 27.4 scfm0.482-veis0.48 til 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "802NOK
B
3A434
Normalt stengt28.8 til 205 scfm3.602-veis3.6 til 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "1 584 NOK
B
3A436
Normalt stengt44.0 til 314 scfm5.502-veis5.5 til 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "1 900 NOK
B
4A697
Normalt stengt22.4 til 160 scfm2.802-veis2.8 til 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "1 584 NOK
C
2A194
Universell6.8 scfm0.12/0.093-veis0.12 til 1.2 gpm1 / 16 "4"4"1 862 NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, 100 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler er 2/3-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede / universalventilene er direktevirkende for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe til rørstørrelser fra 1/8 til 3/4 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?