Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A436 Magnetventil Mindre spole 3/4 tommers Nc messing | AC8GLB

DAYTON 3A436 Magnetventil mindre spole 3/4 tomme Nc messing

På lager
Vare: AC8GLB Modell: 3A436
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
1 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
Luftstrøm44.0 til 314 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient5.50
Strømningsområde5.5 til 55 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde3.75 "
Total lengde2 13 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk300 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVentilkonfigurasjonLuftstrømVolumkoeffisientVentildesignStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
DAYTON 2A194 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers messing | AB8WGW 2A194Universell6.8 scfm0.12/0.093-veis0.12 til 1.2 gpm1 / 16 "4"4"1 862 NOK
DAYTON 2CZZ2 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc Messing | AB9GKA 2CZZ2Normalt stengtOpptil 27.4 scfm0.482-veis0.48 til 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "802NOK
DAYTON 2CZZ5 Magnetventil Mindre spole 1/8 tommer Nc Messing | AB9GKD 2CZZ5Normalt stengtOpptil 27.4 scfm0.482-veis0.34 til 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "997NOK
DAYTON 3A434 Magnetventil Mindre spole 1/2 tommers Nc Messing | AC8GKZ 3A434Normalt stengt28.8 til 205 scfm3.602-veis3.6 til 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "1 584 NOK
DAYTON 4A697 Magnetventil Mindre spole 3/8 tommers Nc messing | AD6RUA 4A697Normalt stengt22.4 til 160 scfm2.802-veis2.8 til 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A436 Magnetventil mindre spole 3/4 tomme Nc messing
1 900 NOK / enhet