WATTS LFN240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Kroppshøyde: 6.625 " , Kroppsbredde: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , Fabrikkinnstilt trykk: 150 psi , Maks. Arbeids press: 94 psi , Mfr. Serie: LFN240 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatsondelengde: 5"
StilModellStørrelse på uttakBody MaterialUtladningskapasitetUtløpstypeAvlastningstrykkTermostat materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
LFN240X-150-210-1 "
1"Blyfri bronse-Gjenget hunn150 psi--1"14 528 NOK
B
LFN240X 100-210 1
1"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"19 172 NOK
B
LFN240X-9 100-210 1
1"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 538 NOK
A
LFN240X9-150-210-1"
1"Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1"16 702 NOK
B
LFN240X-9 125-210 1
1"Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 976 NOK
B
LFN240X 110-210 1
1"Blyfri messing-Gjenget hunn110 psiRustfritt stålGjenget hunn1"18 443 NOK
C
LFN241X8-150-210-11/4"
1-1 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1-1 / 4 "20 225 NOK
D
LFN241X 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri bronse3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiKobberHann gjenget1 1 / 4 "21 360 NOK
D
LFN241X-8 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "24 374 NOK
D
LFN241X 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "20 955 NOK
D
LFN241X 150-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering4059000 btuh Ved 150 psiGjenget hunn150 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "31 001 NOK
D
LFN241X-8 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri messing2195000 XNUMX btuhGjenget hunn75 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "23 953 NOK
E
LFN241X5-150-210-1-1/4"
1.25 "Blyfri kobber silisiumlegering-FNPT---1.25 "16 606 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?