Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN241X8-150-210-11/4 Temperatur- og trykkavlastningsventil, størrelse 1-1/4 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHP 29YM21

WATTS LFN241X8-150-210-11/4" temperatur- og trykkavlastningsventil, størrelse 1-1/4 tomme, avlastningstrykk 150 psi

På lager
Vare: AH2NHP Model: LFN241X8-150-210-11/4"Kryssreferanse: 29YM21

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
20 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde6.625 "
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Kroppsbredde3.375 "
BtuH4,059,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieLFN240
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi
Termostatlengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6647
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)40.32
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialUtladningskapasitetUtløpstypeAvlastningstrykkTermostat materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris
WATTS LFN240X-150-210-1" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 150 psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Blyfri bronse-Gjenget hunn150 psi--1"14 528 NOK
WATTS LFN240X9-150-210-1" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1"16 702 NOK
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" temperaturtrykkavlastningsventil 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Blyfri kobber silisiumlegering-FNPT---1.25 "16 606 NOK
WATTS LFN240X 100-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 100 psi avlastningstrykk | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"19 172 NOK
WATTS LFN240X-9 100-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 100 Psi avlastningstrykk | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 538 NOK
WATTS LFN240X 110-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 110 psi avlastningstrykk | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Blyfri messing-Gjenget hunn110 psiRustfritt stålGjenget hunn1"18 443 NOK
WATTS LFN240X-9 125-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN241X8-150-210-11/4" temperatur- og trykkavlastningsventil, størrelse 1-1/4 tomme, avlastningstrykk 150 psi
20 225 NOK / enhet