MAG-MATE Magnetisk arkbehandler


Mag-Mate magnetiske arkbehandlere er permanente magneter designet for å løfte eller skyve ett ark av en stabel med ark. Disse behandlerne tar tak i det øverste arket og flytter det enkelt. De beskytter brukere mot kutt, hakk, skår og brannskader.

filtre
Håndtak Type: D-håndtak , Magnethøyde: 1.375 " , Magnetlengde: 6.125 "
StilModellMagnetbreddePris (eks. mva)
A
B100
3.625 "2 705 NOK
B
B600
7.25 "5 356 NOK
B
B250
7.25 "3 883 NOK
B
B400
7.25 "4 324 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Hold håndtaksarkene i horisontale eller vertikale stativer.
  • Mobiliser håndtaket til den andre enden slik at håndtaket slipper belastningen uten å ødelegge overflaten.

Egenskaper

  • Disse magnetiske arkbehandlerne kan håndtere ark stablet vertikalt eller horisontalt.
  • De tilbyr en D-type håndtaksdesign for et sterkt hold og kan operere uten strøm.
  • Disse behandlerne kommer med et frigjøringshåndtak som ikke skader for å minimere bulker.
  • De har keramisk magnetmateriale for å skille jernholdige materialer fra ikke-jernholdige materialer.

Standarder og godkjenninger

  • RoHS
  • REACH

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale varmebestandige temperaturen til disse magnetiske arkbehandlerne?

300 grader F.

Hva er den maksimale løftekapasiteten til disse håndtererne?

125 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?