HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette pinne- og hylskontakter, 2/3/4 pol, grå


filtre
Body Material: Valox 357 Hus og epoxymalt aluminiumskappe , Farge: Grå , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: Kompositt , Monteringsstil: Cord , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt , Spenning: 600VAC / 250VDC , Spenningsvurdering: 600/250 VAC / VDC
StilModelltypenampsDirigentstørrelseKarakterAntall ledereAntall polerAntall ledningerFasePris (eks. mva)
A
HBL4100CS1W
Jordingstil I100# 4 - # 2 AWG100 A434311 063 NOK
B
HBL360CS1W
Jordingstil I60# 6 - # 4 AWG60 A32317 639 NOK
C
HBL3100CS2W
Jordingstil II100# 4 - # 2 AWG100 A323113 357 NOK
B
HBL360CS2W
Jordingstil II60# 6 - # 4 AWG60 A32319 292 NOK
A
HBL4100CS2W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp100# 4 - # 2 AWG100 A434313 613 NOK
D
HBL560CS1W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWG60 A545310 826 NOK
D
HBL430CS1W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp30# 10 - # 8AWG30 A43435 263 NOK
E
HBL460CS1W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWG60 A43438 506 NOK
F
HBL460CS2W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWG60 A434310 488 NOK
G
HBL430CS2W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp30# 10 - # 8AWG30 A43436 031 NOK
C
HBL5100CS1W
Insulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp100# 4 - # 2 AWG100 A545314 031 NOK

Vanntette pinne- og hylskontakter, 2/3/4 pol, grå

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin- og hylsekoblinger forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette hunnkontaktene har Valox 357-hus med Rynite SST35-ledningsklemmer for slagfasthet og holdbarhet. De har en fjærbelastet neoprendekselpakning som hindrer fuktighet og smuss i å komme inn i kontaktene. Velg fra et bredt utvalg av disse gråfargede 600VAC / 250VDC-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 30, 60 og 100A.
Raptor Supplies tilbyr også 125V pinne- og hylsekontakter for operasjoner som krever spenningsvurderinger opptil 125V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?