Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4100CS1W Stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AD9JXQ 4TAD6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W Stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet

På lager
Vare: AD9JXQ Modell: HBL4100CS1WKryssref: 4TAD6
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
10 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStift- og ermetilkobling
amps100
Body MaterialValox 357 Hus og epoxymalt aluminiumskappe
FARGEGrå
Dirigentstørrelse# 4 - # 2 AWG
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall ledere4
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenJordingstil I
Spenning600VAC / 250VDC
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8495
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsDirigentstørrelseKarakterAntall ledereAntall polerAntall ledningerFasePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100CS2W Pin- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 2-polet | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WJordingstil II100# 4 - # 2 AWG100 A323112 607 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL360CS1W Stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 2-polet | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WJordingstil I60# 6 - # 4 AWG60 A32317 693 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL360CS2W Pin- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 2-polet | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WJordingstil II60# 6 - # 4 AWG60 A32319 213 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4100CS2W Pin- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WInsulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp100# 4 - # 2 AWG100 A434313 764 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430CS1W Stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WInsulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp30# 10 - # 8AWG30 A43434 862 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430CS2W Pin- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WInsulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp30# 10 - # 8AWG30 A43435 952 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460CS1W Stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WInsulgrip-pinne og erme, utskiftbar, kvinnelig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWG60 A43438 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W Stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet
10 718 NOK / enhet