KERN AND SOHN FXN-M-serien benkevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 240 x 280 x 120 mm , Hushøyde: 120 mm , Huslengde: 280 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 236 mm x 195 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 195 mm , Veieoverflatebredde: 236 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
A
FXN 3K-3M
0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g5 893 NOK
B
FXN 6K-3M
0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g5 893 NOK
C
FXN 10K-3M
0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g5 893 NOK
D
FXN 30K-2M
0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g5 893 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?