Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FXN 10K-3M Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JUQ

KERN AND SOHN FXN 10K-3M Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JUQ Modell: FXN 10K-3M
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
5 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri4 x 1.5V størrelse D
Reserve batteri500 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.005Kg
Saksbredde240mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon240 x 280 x 120 mm
Husets høyde120 mm
Husets lengde280 mm
linearitet+/-0.005 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.1Kg
lesbarhet5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse236 mm x 195
reproduserbarhet0.005Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterg, kg
Veiekapasitet15kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde195 mm
Veiende overflate bredde236 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.775
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)36.5
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN FXN 30K-2M Benkevekt, 30Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JUT FXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g5 893 NOK
KERN OG SOHN FXN 3K-3M Benkevekt, 3Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JUV FXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g5 893 NOK
KERN OG SOHN FXN 6K-3M Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JUX FXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g5 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FXN 10K-3M Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet
5 893 NOK / enhet